pagina iniziale

LEGRAND - LEG032616 BTNET - CORDONE LC/LC FIBRA 50/125 OM3 - 032616

BTICINO
copiacopia
LEGRAND - LEG032616 BTNET - CORDONE LC/LC FIBRA 50/125 OM3

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di connettore collegamento 1 - LC-Duplex

  • Tipo di fibra - Multimode 50/125

  • Lunghezza - 2 m

  • Numero di fibre - 2

  • Colore del rivestimento - Turchese

Confezione

  • 5 PZ

EAN

3245060326166

Codice prodotto

LEG032616

Cod. produttore

032616

Produttore

BTI

Tipo di connettore collegamento 1:

LC-Duplex

Tipo di fibra:

Multimode 50/125

Lunghezza:

2 m

Numero di fibre:

2

Colore del rivestimento:

Turchese

Categoria:

OM3

Tipo di connettore collegamento 2:

LC-Duplex

Tipo di cavo:

Duplex

Connessione versione APC 1:

no

Diametro esterno guaina della singola fibra:

2 mm

Connessione versione APC 2:

no

Manicotto anti-piegatura:

Stampato

Ritardante di fiamma secondo IEC 60332-3-24 (Cat C):

btnet - cordone LC/LC fibra 50/125 OM3 2m

Un prodotto LEGRAND

Scopri la serie LEGRAND