pagina iniziale

LEGRAND - LEG032603 BTNET - CORDONE SC/LC FIBRA 9/125 OS2 1 - 032603

BTICINO
copiacopia
LEGRAND - LEG032603 BTNET - CORDONE SC/LC FIBRA 9/125 OS2 1

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di connettore collegamento 1 - SC-Duplex

  • Tipo di fibra - Singlemode

  • Lunghezza - 1 m

  • Numero di fibre - 2

  • Colore del rivestimento - Giallo

Confezione

  • 5 PZ

EAN

3245060326036

Codice prodotto

LEG032603

Cod. produttore

032603

Produttore

BTI

Tipo di connettore collegamento 1:

SC-Duplex

Tipo di fibra:

Singlemode

Lunghezza:

1 m

Numero di fibre:

2

Colore del rivestimento:

Giallo

Categoria:

OS2

Tipo di connettore collegamento 2:

LC-Duplex

Tipo di cavo:

Duplex

Connessione versione APC 1:

no

Diametro esterno guaina della singola fibra:

2 mm

Connessione versione APC 2:

no

Manicotto anti-piegatura:

Stampato

Ritardante di fiamma secondo IEC 60332-3-24 (Cat C):

sì

btnet - cordone SC/LC fibra 9/125 OS1 1m

Un prodotto LEGRAND

Scopri la serie LEGRAND