LEGRAND - LEG032600 BTNET - CORDONE SC/SC FIBRA 9/125 OS2 1 - 032600

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di connettore collegamento 1 - SC-Duplex
Tipo di fibra - Singlemode
Lunghezza - 1 m
Numero di fibre - 2
Colore del rivestimento - Giallo
Confezione
5 PZ
EAN
3245060326005
Codice prodotto
LEG032600
Cod. produttore
032600
Produttore
BTI
Tipo di connettore collegamento 1:
SC-Duplex
Tipo di fibra:
Singlemode
Lunghezza:
1 m
Numero di fibre:
2
Colore del rivestimento:
Giallo
Categoria:
OS2
Tipo di connettore collegamento 2:
SC-Duplex
Tipo di cavo:
Duplex
Connessione versione APC 1:
no
Diametro esterno guaina della singola fibra:
2 mm
Connessione versione APC 2:
no
Manicotto anti-piegatura:
Stampato
Ritardante di fiamma secondo IEC 60332-3-24 (Cat C):
sì
Un prodotto LEGRAND
Scopri la serie LEGRAND