LEGRAND - LEG032549 CAVO 12 FIBRE LOOSE OM4 CCA - 032549

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di fibra - Multimode 50/125
Categoria - OM4
Numero di fibre - 12
Tipo di filo - Cavo a tubo allentato
Materiale del rivestimento - Altro
Confezione
2000 M
EAN
3414971744707
Codice prodotto
LEG032549
Cod. produttore
032549
Produttore
BTI
Tipo di fibra:
Multimode 50/125
Categoria:
OM4
Numero di fibre:
12
Tipo di filo:
Cavo a tubo allentato
Materiale del rivestimento:
Altro
Numero di fibre per ogni filo:
12
Resistenza alla penetrazione longitudinale dell'acqua nel cavo:
sì
Con protezione contro i roditori:
no
Colore del rivestimento:
Turchese
Resistenza alla penetrazione trasversale dell'acqua nel cavo:
sì
Con alette bloccacavo:
no
Specifica materiale mantello:
Altro
Cavo senza metallo:
sì
Classe di reazione al fuoco secondo EN 13501-6:
Cca
Insufflabile:
no
Reazione al fuoco secondo la norma EN 13501-6: Produzione di fumo:
S1a
Reazione al fuoco secondo la norma EN 13501-6: Gocce/particelle infuocate:
D1
Classe di corrosività secondo EN 13501-6:
a1
Resistente all'olio secondo IEC 60811-404:
no
Resistente ai prodotti chimici:
no
Diametro esterno circa:
9.4 mm
Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa:
100 mm
Max. resistenza alla trazione durante l'installazione:
3 kN
Terreno:
no
Geometria del cavo:
Tondo
Peso:
73 kg/km
Ritardante di fiamma secondo IEC 60332-1-2:
sì
Ritardante di fiamma secondo IEC 60332-3-21 (Cat A F / R):
no
Ritardante di fiamma secondo IEC 60332-3-22 (Cat A):
no
Ritardante di fiamma secondo IEC 60332-3-23 (Cat B):
no
Ritardante di fiamma secondo IEC 60332-3-24 (Cat C):
sì
Ritardante di fiamma secondo IEC 60332-3-25 (Cat D):
no
Senza fumo secondo IEC 61034-2:
sì
Senza alogeno secondo IEC 60754-1:
no
Senza alogeni secondo IEC 60754-2:
sì
Senza alogeno secondo IEC 60754-3:
no
Integrità del circuito secondo IEC 60331-23:
no
Integrità del circuito secondo IEC 60331-25:
Senza
Integrità dei circuiti secondo EN 50200:
Senza
Larghezza della linea circa:
9.4 mm
Altezza della linea circa:
9.4 mm
Un prodotto LEGRAND
Scopri la serie LEGRAND


