pagina iniziale

LEGRAND - LEG032547 CAVO 8 FIBRE LOOSE OM4 CORRUGATO AC - 032547

BTICINO
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di fibra - Multimode 50/125

  • Categoria - OM4

  • Numero di fibre - 8

  • Tipo di filo - Cavo a tubo allentato

  • Materiale del rivestimento - Altro

Confezione

  • 2000 M

EAN

3414970965196

Codice prodotto

LEG032547

Cod. produttore

032547

Produttore

BTI

Tipo di fibra:

Multimode 50/125

Categoria:

OM4

Numero di fibre:

8

Tipo di filo:

Cavo a tubo allentato

Materiale del rivestimento:

Altro

Numero di fibre per ogni filo:

8

Resistenza alla penetrazione longitudinale dell'acqua nel cavo:

no

Con protezione contro i roditori:

Colore del rivestimento:

Nero

Resistenza alla penetrazione trasversale dell'acqua nel cavo:

Con alette bloccacavo:

no

Specifica materiale mantello:

Polietilene (PE)

Cavo senza metallo:

no

Classe di reazione al fuoco secondo EN 13501-6:

Senza

Insufflabile:

no

Reazione al fuoco secondo la norma EN 13501-6: Produzione di fumo:

Senza

Reazione al fuoco secondo la norma EN 13501-6: Gocce/particelle infuocate:

Senza

Classe di corrosività secondo EN 13501-6:

Senza

Resistente all'olio secondo IEC 60811-404:

no

Resistente ai prodotti chimici:

no

Diametro esterno circa:

8.5 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa:

85 mm

Terreno:

no

Senza fumo secondo IEC 61034-2:

no

Cavo in fibra ottica multimodale OM 4 (50/125 ?m) Esterno, nastro d’acciaio corrugato 8 fibre - 2000 m

Un prodotto LEGRAND

Scopri la serie LEGRAND