LEGRAND - LEG032539 CAVO 12 FIBRE LOOSE OM3 - 032539

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Numero di fibre - 12
Tipo di filo - Cavo a tubo allentato
Numero di fibre per ogni filo - 12
Tipo di fibra - Multimode 50/125
Categoria - OM3
Confezione
2000 M
EAN
3414970965035
Codice prodotto
LEG032539
Cod. produttore
032539
Produttore
BTI
Numero di fibre:
12
Tipo di filo:
Cavo a tubo allentato
Numero di fibre per ogni filo:
12
Tipo di fibra:
Multimode 50/125
Categoria:
OM3
Con alette bloccacavo:
no
Con protezione contro i roditori:
no
Materiale del rivestimento:
Altro
Specifica materiale mantello:
Altro
Colore del rivestimento:
Turchese
Resistenza alla penetrazione longitudinale dell'acqua nel cavo:
sì
Resistenza alla penetrazione trasversale dell'acqua nel cavo:
sì
Cavo senza metallo:
sì
Senza fumo secondo IEC 61034-2:
sì
Classe di reazione al fuoco secondo EN 13501-6:
Dca
Reazione al fuoco secondo la norma EN 13501-6: Produzione di fumo:
S2
Reazione al fuoco secondo la norma EN 13501-6: Gocce/particelle infuocate:
D2
Classe di corrosività secondo EN 13501-6:
a1
Resistente all'olio secondo IEC 60811-404:
no
Resistente ai prodotti chimici:
no
Diametro esterno circa:
7.3 mm
Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa:
73 mm
Terreno:
no
Insufflabile:
no


