pagina iniziale

LEGRAND - LEG032538 CAVO 8 FIBRE LOOSE OM3 - 032538

BTICINO
copiacopia
LEGRAND - LEG032538 CAVO 8 FIBRE LOOSE OM3

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di fibra - Multimode 50/125

  • Categoria - OM3

  • Numero di fibre - 8

  • Tipo di filo - Cavo a tubo allentato

  • Materiale del rivestimento - Altro

Confezione

  • 2000 M

EAN

3414970965011

Codice prodotto

LEG032538

Cod. produttore

032538

Produttore

BTI

Tipo di fibra:

Multimode 50/125

Categoria:

OM3

Numero di fibre:

8

Tipo di filo:

Cavo a tubo allentato

Materiale del rivestimento:

Altro

Numero di fibre per ogni filo:

8

Resistenza alla penetrazione longitudinale dell'acqua nel cavo:

sì

Con protezione contro i roditori:

no

Colore del rivestimento:

Turchese

Resistenza alla penetrazione trasversale dell'acqua nel cavo:

sì

Con alette bloccacavo:

no

Specifica materiale mantello:

Altro

Cavo senza metallo:

sì

Classe di reazione al fuoco secondo EN 13501-6:

Dca

Insufflabile:

no

Reazione al fuoco secondo la norma EN 13501-6: Produzione di fumo:

S2

Reazione al fuoco secondo la norma EN 13501-6: Gocce/particelle infuocate:

D2

Classe di corrosività secondo EN 13501-6:

a1

Resistente all'olio secondo IEC 60811-404:

no

Resistente ai prodotti chimici:

no

Diametro esterno circa:

7.3 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa:

73 mm

Max. resistenza alla trazione durante l'installazione:

3 kN

Terreno:

no

Geometria del cavo:

Tondo

Peso:

55 kg/km

Ritardante di fiamma secondo IEC 60332-1-2:

sì

Ritardante di fiamma secondo IEC 60332-3-21 (Cat A F / R):

no

Ritardante di fiamma secondo IEC 60332-3-22 (Cat A):

no

Ritardante di fiamma secondo IEC 60332-3-23 (Cat B):

no

Ritardante di fiamma secondo IEC 60332-3-24 (Cat C):

sì

Ritardante di fiamma secondo IEC 60332-3-25 (Cat D):

no

Senza fumo secondo IEC 61034-2:

sì

Senza alogeno secondo IEC 60754-1:

sì

Senza alogeni secondo IEC 60754-2:

sì

Senza alogeno secondo IEC 60754-3:

no

Integrità del circuito secondo IEC 60331-23:

no

Integrità del circuito secondo IEC 60331-25:

Senza

Integrità dei circuiti secondo EN 50200:

Senza

Larghezza della linea circa:

7.3 mm

Altezza della linea circa:

7.3 mm

Cavo in fibra ottica multimodale OM 3 (50/125 μm) Interno/Esterno (fibra ottica) 8 fibre - 2000 m

Un prodotto LEGRAND

Scopri la serie LEGRAND