pagina iniziale

LEGRAND - LEG032050 COLRING-COLLARE INCOLORE 7,6X720MM - 032050

BTICINO
copiacopia
LEGRAND - LEG032050 COLRING-COLLARE INCOLORE 7,6X720MM

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Larghezza della banda - 7.6 mm

  • Lunghezza nastro - 720 mm

  • Resistenza alla trazione min. - 545 N

  • Tipologia - Con dentatura interna

  • Chiusura a nastro - Lingua/punta in plastica

Confezione

  • 100 PZ

Classificazione green

Classificazione green

EAN

3414971640115

Codice prodotto

LEG032050

Cod. produttore

032050

Produttore

BTI

Larghezza della banda:

7.6 mm

Lunghezza nastro:

720 mm

Resistenza alla trazione min.:

545 N

Tipologia:

Con dentatura interna

Chiusura a nastro:

Lingua/punta in plastica

Materiale:

Plastica

Qualità del materiale:

Poliammide

Stabile ai raggi uv secondo ASTM D6779:

no

Senza alogeni:

Superficie di marcatura:

Senza

Chiusura staccabile:

no

Omologazione mil:

Collari COLRING lunghezza 810 mm. Diametro serraggio da 14 a 246 mm. Larghezza 9 mm. Dentatura interna. Testa svasata per facilitare l'installazione.

LEGRAND

Un prodotto LEGRAND

Scopri la serie LEGRAND