LEGRAND - LEG032042 COLRING-COLLARE INCOLORE 4,6X180MM - 032042

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Larghezza della banda - 4.6 mm
Lunghezza nastro - 180 mm
Resistenza alla trazione min. - 227 N
Tipologia - Con dentatura interna
Chiusura a nastro - Lingua/punta in plastica
Confezione
100 PZ
Classificazione green
Impronta di carbonio del prodotto
0,02 kg CO₂eq
EAN
3414970953711
Codice prodotto
LEG032042
Cod. produttore
032042
Produttore
BTI
Larghezza della banda:
4.6 mm
Lunghezza nastro:
180 mm
Resistenza alla trazione min.:
227 N
Tipologia:
Con dentatura interna
Chiusura a nastro:
Lingua/punta in plastica
Materiale:
Plastica
Qualità del materiale:
Poliammide
Stabile ai raggi uv secondo ASTM D6779:
no
Senza alogeni:
sì
Superficie di marcatura:
Senza
Chiusura staccabile:
no
Omologazione mil:
sì

Un prodotto LEGRAND
Scopri la serie LEGRAND


