pagina iniziale

LEGRAND - LEG032037 COLRING-COLLARE INCOLORE 3,5X140MM - 032037

BTICINO
copiacopia
LEGRAND - LEG032037 COLRING-COLLARE INCOLORE 3,5X140MM

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Larghezza della banda - 3.5 mm

  • Lunghezza nastro - 140 mm

  • Resistenza alla trazione min. - 136 N

  • Tipologia - Con dentatura interna

  • Chiusura a nastro - Lingua/punta in plastica

Confezione

  • 100 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

0,01 kg CO₂eq

Stima Sonepar

EAN

3414970438454

Codice prodotto

LEG032037

Cod. produttore

032037

Produttore

BTI

Larghezza della banda:

3.5 mm

Lunghezza nastro:

140 mm

Resistenza alla trazione min.:

136 N

Tipologia:

Con dentatura interna

Chiusura a nastro:

Lingua/punta in plastica

Materiale:

Plastica

Qualità del materiale:

Poliammide

Stabile ai raggi uv secondo ASTM D6779:

no

Senza alogeni:

Superficie di marcatura:

Senza

Chiusura staccabile:

no

Omologazione mil:

Collari COLRING lunghezza 140 mm. Diametro serraggio da 1,6 a 33 mm. Larghezza 3,5 mm. Dentatura interna. Testa svasata per facilitare l\\'installazione.

LEGRAND

Un prodotto LEGRAND

Scopri la serie LEGRAND