LEGRAND - LEG031550 GAFFETTE-FIXFOR BIANCO PIATTINA 2X0,75

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Materiale - Plastica
Lunghezza del chiodo - 20 mm
Colore - Bianco
Diametro del chiodo - 1.8 mm
Confezione
2000 PZ
EAN
3245060315504
Codice prodotto
LEG031550
Cod. produttore
031550
Produttore
BTI
Materiale:
Plastica
Lunghezza del chiodo:
20 mm
Colore:
Bianco
Diametro del chiodo:
1.8 mm
Graffette fissa-cavo - Fixfor bianco Piattina (mmq): 2 x 0,75 Chiodo diametro (mm): 1,8 Chiodo lung. (mm): 20


