pagina iniziale

LEGRAND - LEG030805 DLP-MINICANALE 32X10 2 SCOMPARTI BIANCO - 030805

BTICINO
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Larghezza - 32 mm

  • Altezza - 10 mm

  • Materiale - Plastica

  • Colore - Bianco

  • Lunghezza - 2100 mm

Confezione

  • 2 M

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

1251 Kg CO₂-eq/Km

Stima Sonepar

EAN

3245060308056

Codice prodotto

LEG030805

Cod. produttore

030805

Produttore

BTI

Larghezza:

32 mm

Altezza:

10 mm

Materiale:

Plastica

Colore:

Bianco

Lunghezza:

2100 mm

Tipo di fissaggio:

Autoadesivo e perforazione sul fondo

Numero di pareti divisorie fisse:

1

Numero di pareti divisorie innestabili:

0

Numero RAL:

9010

Qualità del materiale:

PVC

Sezione utile:

180 mm²

minicanali 32 x 10mm con tenuta cavi integrata, separatore interno lunghezza 2,1m bianco RAL 9010

Un prodotto LEGRAND

Scopri la serie LEGRAND