LEGRAND - LEG030804 DLP-MINICANALE 32X16 1 SCOMPARTO BIANCO - 030804

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Altezza - 16 mm
Larghezza - 32 mm
Lunghezza - 2100 mm
Sezione utile - 360 mm²
Materiale - Plastica
Confezione
2 M
Serie di prodotti
EAN
3414971070998
Codice prodotto
LEG030804
Cod. produttore
030804
Produttore
BTI
Altezza:
16 mm
Larghezza:
32 mm
Lunghezza:
2100 mm
Sezione utile:
360 mm²
Materiale:
Plastica
Qualità del materiale:
PVC
Colore:
Bianco
Numero RAL:
9010
Numero di pareti divisorie fisse:
0
Numero di pareti divisorie innestabili:
0
Tipo di fissaggio:
Autoadesivo e perforazione sul fondo



