LEGRAND - LEG030254 DLP-DERIV. T X MINI 32X10 BIANCO - 030254

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Altezza - 10 mm
Larghezza - 32 mm
Colore - Bianco
Materiale - Plastica
Qualità del materiale - PVC
Confezione
10 PZ
EAN
3245060302542
Codice prodotto
LEG030254
Cod. produttore
030254
Produttore
BTI
Altezza:
10 mm
Larghezza:
32 mm
Colore:
Bianco
Materiale:
Plastica
Qualità del materiale:
PVC
Tipo di fissaggio:
Fissabile a scatto
Numero RAL:
9010
minicanali 32 x 10mm - derivazione a T
Un prodotto LEGRAND
Scopri la serie LEGRAND


