LEGRAND - LEG030010 DLP-MINICANALE 25X16 1 SCOMPARTO BIANCO - 030010

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Altezza - 16 mm
Larghezza - 25 mm
Lunghezza - 2100 mm
Sezione utile - 190 mm²
Materiale - Plastica
Confezione
1 M
Serie di prodotti
EAN
3414970776693
Codice prodotto
LEG030010
Cod. produttore
030010
Produttore
BTI
Altezza:
16 mm
Larghezza:
25 mm
Lunghezza:
2100 mm
Sezione utile:
190 mm²
Materiale:
Plastica
Qualità del materiale:
PVC
Senza alogeni:
no
Trattamento antibatterico:
no
Protezione della superficie:
Non trattato
Adatto per l'integrità del circuito:
no
Colore:
Bianco
Trasparente:
no
Numero RAL:
9003
Numero di pareti divisorie fisse:
0
Numero di pareti divisorie innestabili:
0
Tipo di fissaggio:
Perforazione sul fondo
Esecuzione coperchio:
Sciolto
Con fermacavo:
sì
Film protettivo:
no
Con connettore del canale:
no
Fornitura su bobina:
no
Grado di protezione (IP):
IP40
Resistenza agli urti:
IK07
Temperatura di impiego:
-5...60 °C



