LEGRAND - LEG021533 SP51 14X51 1P MICRORUPT. - 021533

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Per dimensione del fusibile - 14×51 mm
Tipo di montaggio - Guida DIN
Tensione nominale - 400 V
Numero di poli - 1
Conduttore neutro a connessione - no
Confezione
1 PZ
Impronta di carbonio del prodotto
3 Kg CO₂-eq
EAN
3245060215330
Codice prodotto
LEG021533
Cod. produttore
021533
Produttore
BTI
Per dimensione del fusibile:
14×51 mm
Tipo di montaggio:
Guida DIN
Tensione nominale:
400 V
Numero di poli:
1
Conduttore neutro a connessione:
no
Grado di protezione (IP):
IP20
Portafusibili sezionabili SP integralmente protetti. Unipolare. SP. 51: per fusibili industriali 14 x 51 profondità 44 mm.


