LEGRAND - LEG021400 SP38 10X38 N - 021400

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tensione nominale - 400 V
Tipo di montaggio - Guida DIN
Per dimensione del fusibile - 10×38 mm
Numero di poli - 1
Conduttore neutro a connessione - sì
Confezione
10 PZ
Classificazione green
EAN
3245060214005
Codice prodotto
LEG021400
Cod. produttore
021400
Produttore
BTI
Tensione nominale:
400 V
Tipo di montaggio:
Guida DIN
Per dimensione del fusibile:
10×38 mm
Numero di poli:
1
Conduttore neutro a connessione:
sì
Grado di protezione (IP):
IP20
Portafusibili sezionabili SP integralmente protetti. Neutro. SP. 38: per fusibili industriali 10,3 x 38 profondità 44 mm. N moduli da 17,5 mm: 1 Neutro


