LEGRAND - LEG021051 PIASTRA PER SPX3-V 24M - 021051

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Larghezza - 600 mm
Altezza - 600 mm
Adatto per armadi di larghezza - 725 mm
Materiale - Acciaio
Tipo superficie - Verniciatura a polvere
Confezione
1 PZ
Impronta di carbonio del prodotto
19 Kg CO₂-eq
EAN
3414970820419
Codice prodotto
LEG021051
Cod. produttore
021051
Produttore
BTI
Larghezza:
600 mm
Altezza:
600 mm
Adatto per armadi di larghezza:
725 mm
Materiale:
Acciaio
Tipo superficie:
Verniciatura a polvere
Pannello per portafusibili SPX3 - 24 moduli - 600x600mm


