pagina iniziale

LEGRAND - LEG018504 FUSIBILI COLT.-NEUTRO TG 4 - 018504

BTICINO
copiacopia
LEGRAND - LEG018504 FUSIBILI COLT.-NEUTRO TG 4

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di costruzione del fusibile secondo IEC 60269 - NH4

  • Tipo di tensione di alimentazione - AC

  • Corrente nominale - 1000 A

  • Classe di funzionamento - gG

  • Esecuzione indicatore - Senza

Confezione

  • 1 PZ

EAN

3245060185046

Codice prodotto

LEG018504

Cod. produttore

018504

Produttore

BTI

Tipo di costruzione del fusibile secondo IEC 60269:

NH4

Tipo di tensione di alimentazione:

AC

Corrente nominale:

1000 A

Classe di funzionamento:

gG

Esecuzione indicatore:

Senza

Linguette in metallo isolate (IMGL):

no

Fusibili a coltello tipo aM; Grandezza 4 neutri