LEGRAND - LEG018485 FUSIBILI COLT.-AM 800A TG 4 C/PERC. - 018485

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di costruzione del fusibile secondo IEC 60269 - NH4
Tipo di tensione di alimentazione - AC/DC
Corrente nominale - 800 A
Classe di funzionamento - aM
Esecuzione indicatore - Altro
Confezione
1 PZ
EAN
3245060184858
Codice prodotto
LEG018485
Cod. produttore
018485
Produttore
BTI
Tipo di costruzione del fusibile secondo IEC 60269:
NH4
Tipo di tensione di alimentazione:
AC/DC
Corrente nominale:
800 A
Classe di funzionamento:
aM
Esecuzione indicatore:
Altro
Fusibili a coltello tipo aM; A.C.R. (Alta capacità di Rottura). Grandezza 4 Con percussore. Corrente nominale: 800 A, Tensione: 500 Vac. Potere d\\'interruzione 120 kA


