pagina iniziale

LEGRAND - LEG018104 FUSIBILI COLT.-NEUTRO TG 3 - 018104

BTICINO
copiacopia
LEGRAND - LEG018104 FUSIBILI COLT.-NEUTRO TG 3

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di costruzione del fusibile secondo IEC 60269 - HPC3

  • Corrente nominale - 630 A

  • Classe di funzionamento - gG

  • Tensione nominale AC - 500 V

  • Linguette in metallo isolate (IMGL) - no

Confezione

  • 1 PZ

EAN

3245060181048

Codice prodotto

LEG018104

Cod. produttore

018104

Produttore

BTI

Tipo di costruzione del fusibile secondo IEC 60269:

HPC3

Corrente nominale:

630 A

Classe di funzionamento:

gG

Tensione nominale AC:

500 V

Linguette in metallo isolate (IMGL):

no

Tipo di tensione di alimentazione:

AC/DC

Esecuzione indicatore:

Senza

Tensione di dimensionamento CC:

48 V

Fusibili a coltello tipo aM; Grandezza 3 neutri