LEGRAND - LEG018080 FUSIBILI COLT.-AM 630A TG 3 C/PERC. - 018080

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di costruzione del fusibile secondo IEC 60269 - HPC3
Tipo di tensione di alimentazione - AC/DC
Corrente nominale - 630 A
Classe di funzionamento - aM
Esecuzione indicatore - Altro
Confezione
3 PZ
EAN
3245060180805
Codice prodotto
LEG018080
Cod. produttore
018080
Produttore
BTI
Tipo di costruzione del fusibile secondo IEC 60269:
HPC3
Tipo di tensione di alimentazione:
AC/DC
Corrente nominale:
630 A
Classe di funzionamento:
aM
Esecuzione indicatore:
Altro
Fusibili a coltello tipo aM; A.C.R. (Alta capacità di Rottura). Grandezza 3 Con percussore. Corrente nominale: 630 A, Tensione: 500 Vac. Potere d\\'interruzione 120 kA


