pagina iniziale

LEGRAND - LEG018075 FUSIBILI COLT.-AM 500A TG 3 C/PERC. - 018075

BTICINO
copiacopia
LEGRAND - LEG018075 FUSIBILI COLT.-AM 500A TG 3 C/PERC.

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di costruzione del fusibile secondo IEC 60269 - HPC3

  • Corrente nominale - 500 A

  • Classe di funzionamento - aM

  • Tensione nominale AC - 500 V

  • Tipo di tensione di alimentazione - AC/DC

Confezione

  • 3 PZ

EAN

3245060180751

Codice prodotto

LEG018075

Cod. produttore

018075

Produttore

BTI

Tipo di costruzione del fusibile secondo IEC 60269:

HPC3

Corrente nominale:

500 A

Classe di funzionamento:

aM

Tensione nominale AC:

500 V

Tipo di tensione di alimentazione:

AC/DC

Esecuzione indicatore:

Altro

Tensione di dimensionamento CC:

48 V

Fusibili a coltello tipo aM; A.C.R. (Alta capacità di Rottura). Grandezza 3 Con percussore. Corrente nominale: 500 A, Tensione: 500 Vac. Potere d\'interruzione 120 kA