LEGRAND - LEG017665 FUSIBILI COLT.-AM 250A TG 2 C/PERC. - 017665

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di costruzione del fusibile secondo IEC 60269 - HPC2
Tipo di tensione di alimentazione - AC/DC
Corrente nominale - 250 A
Classe di funzionamento - aM
Esecuzione indicatore - Altro
Confezione
3 PZ
EAN
3245060176655
Codice prodotto
LEG017665
Cod. produttore
017665
Produttore
BTI
Tipo di costruzione del fusibile secondo IEC 60269:
HPC2
Tipo di tensione di alimentazione:
AC/DC
Corrente nominale:
250 A
Classe di funzionamento:
aM
Esecuzione indicatore:
Altro
Fusibili a coltello tipo aM; A.C.R. (Alta capacità di Rottura). Grandezza 2. Con percussore. Corrente nominale: 250 A, Tensione: 500 Vac. Potere d\\'interruzione 120 kA


