LEGRAND - LEG016945 FUSIBILI COLT.-GG A.C.R. 100A TG 0 C/PER - 016945

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di costruzione del fusibile secondo IEC 60269 - HPC0
Tipo di tensione di alimentazione - AC/DC
Corrente nominale - 100 A
Classe di funzionamento - gG
Esecuzione indicatore - Altro
Confezione
3 PZ
EAN
3245060169459
Codice prodotto
LEG016945
Cod. produttore
016945
Produttore
BTI
Tipo di costruzione del fusibile secondo IEC 60269:
HPC0
Tipo di tensione di alimentazione:
AC/DC
Corrente nominale:
100 A
Classe di funzionamento:
gG
Esecuzione indicatore:
Altro
Fusibili a coltello tipo gG; A.C.R. (Alta capacità di Rottura). Grandezza 0 Con percussore. Corrente nominale: 100 A, Tensione: 500 Vac. Potere d\\'interruzione 120 kA


