LEGRAND - LEG016935 FUSIBILI COLT.-GG A.C.R. 63A TG 0 C/PERC - 016935

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di costruzione del fusibile secondo IEC 60269 - HPC0
Corrente nominale - 63 A
Classe di funzionamento - gG
Tensione nominale AC - 500 V
Tipo di tensione di alimentazione - AC/DC
Confezione
3 PZ
EAN
3245060169350
Codice prodotto
LEG016935
Cod. produttore
016935
Produttore
BTI
Tipo di costruzione del fusibile secondo IEC 60269:
HPC0
Corrente nominale:
63 A
Classe di funzionamento:
gG
Tensione nominale AC:
500 V
Tipo di tensione di alimentazione:
AC/DC
Esecuzione indicatore:
Altro
Tensione di dimensionamento CC:
48 V


