pagina iniziale

LEGRAND - LEG016640 FUSIBILI COLT.-AM 80A TG 0 C/PERC. - 016640

BTICINO
copiacopia
LEGRAND - LEG016640 FUSIBILI COLT.-AM 80A TG 0 C/PERC.

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di costruzione del fusibile secondo IEC 60269 - HPC0

  • Tipo di tensione di alimentazione - AC/DC

  • Corrente nominale - 80 A

  • Classe di funzionamento - aM

  • Esecuzione indicatore - Altro

Confezione

  • 3 PZ

EAN

3245060166403

Codice prodotto

LEG016640

Cod. produttore

016640

Produttore

BTI

Tipo di costruzione del fusibile secondo IEC 60269:

HPC0

Tipo di tensione di alimentazione:

AC/DC

Corrente nominale:

80 A

Classe di funzionamento:

aM

Esecuzione indicatore:

Altro

Fusibili a coltello tipo aM; A.C.R. (Alta capacità di Rottura). Grandezza 0 Con percussore. Corrente nominale: 80 A, Tensione: 500 Vac. Potere d\\'interruzione 120 kA