pagina iniziale

LEGRAND - LEG016540 FUSIBILI COLT.-AM 80A TG 0 C/SEGN. - 016540

BTICINO
copiacopia
LEGRAND - LEG016540 FUSIBILI COLT.-AM 80A TG 0 C/SEGN.

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di costruzione del fusibile secondo IEC 60269 - HPC0

  • Tipo di tensione di alimentazione - AC/DC

  • Corrente nominale - 80 A

  • Classe di funzionamento - aM

  • Esecuzione indicatore - Indicatore frontale

Confezione

  • 3 PZ

EAN

3245060165406

Codice prodotto

LEG016540

Cod. produttore

016540

Produttore

BTI

Tipo di costruzione del fusibile secondo IEC 60269:

HPC0

Tipo di tensione di alimentazione:

AC/DC

Corrente nominale:

80 A

Classe di funzionamento:

aM

Esecuzione indicatore:

Indicatore frontale

Fusibili a coltello tipo aM; A.C.R. (Alta capacità di Rottura). Grandezza 0 Con segnalatore. Corrente nominale: 80 A, Tensione: 500 Vac. Potere d\\'interruzione 120 kA