LEGRAND - LEG015516 FUSIBILI CILIND.-GG ACR 22X58-16A C/PERC - 015516

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Misura - 22×58 mm
Corrente nominale - 16 A
Tipo di tensione di alimentazione - AC/DC
Classe di funzionamento - gG
Frequenza d'esercizio nominale - 42...62 Hz
Confezione
10 PZ
Classificazione green
EAN
3245060155162
Codice prodotto
LEG015516
Cod. produttore
015516
Produttore
BTI
Misura:
22×58 mm
Corrente nominale:
16 A
Tipo di tensione di alimentazione:
AC/DC
Classe di funzionamento:
gG
Frequenza d'esercizio nominale:
42...62 Hz
Fusibili cilindrici tipo gG; A.C.R. (Alta capacità di Rottura). Con percussore 22 x 58 mm. Corrente nominale: 16 A. Tensione: 500 Vac. Potere d\\'interruzione 100 kA


