pagina iniziale

LEGRAND - LEG014350 FUSIBILI CILIND.-GG ACR 14X51-50A S/PERC - 014350

BTICINO
copiacopia
LEGRAND - LEG014350 FUSIBILI CILIND.-GG ACR 14X51-50A S/PERC

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Misura - 14×51 mm

  • Corrente nominale - 50 A

  • Tipo di tensione di alimentazione - AC/DC

  • Classe di funzionamento - gG

  • Frequenza d'esercizio nominale - 42...62 Hz

Confezione

  • 1 PZ

Classificazione green

Classificazione green

EAN

3414971540019

Codice prodotto

LEG014350

Cod. produttore

014350

Produttore

BTI

Misura:

14×51 mm

Corrente nominale:

50 A

Tipo di tensione di alimentazione:

AC/DC

Classe di funzionamento:

gG

Frequenza d'esercizio nominale:

42...62 Hz

Fusibili cilindrici tipo gG; A.C.R. (Alta capacità di Rottura). Corrente nominale: 50 A. Senza percussore 14 x 51 mm. Tensione: 400 Vac. Potere d\\'interruzione 100 kA