pagina iniziale

LEGRAND - LEG014012 FUSIBILI CILIND.-AM ACR 14X51-12A S/PERC - 014012

BTICINO
copiacopia
LEGRAND - LEG014012 FUSIBILI CILIND.-AM ACR 14X51-12A S/PERC

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Misura - 14×51 mm

  • Corrente nominale - 12 A

  • Tipo di tensione di alimentazione - AC/DC

  • Classe di funzionamento - aM

  • Frequenza d'esercizio nominale - 42...62 Hz

Confezione

  • 10 PZ

EAN

3245060140120

Codice prodotto

LEG014012

Cod. produttore

014012

Produttore

BTI

Misura:

14×51 mm

Corrente nominale:

12 A

Tipo di tensione di alimentazione:

AC/DC

Classe di funzionamento:

aM

Frequenza d'esercizio nominale:

42...62 Hz

Fusibili cilindrici tipo aM; A.C.R. (Alta capacità di Rottura). Corrente nominale: 10 A. Senza percussore. 14 x 51 mm. Tensione: 500 Vac Potere d\\'interruzione 100 kA