pagina iniziale

LEGRAND - LEG013306 FUSIBILI CILIND.-GG ACR 10,3X38-6A S/SEG - 013306

BTICINO
copiacopia
LEGRAND - LEG013306 FUSIBILI CILIND.-GG ACR 10,3X38-6A S/SEG

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Misura - 10×38 mm

  • Corrente nominale - 6 A

  • Tipo di tensione di alimentazione - AC/DC

  • Classe di funzionamento - gG

  • Frequenza d'esercizio nominale - 42...62 Hz

Confezione

  • 1 PZ

EAN

3414971539464

Codice prodotto

LEG013306

Cod. produttore

013306

Produttore

BTI

Misura:

10×38 mm

Corrente nominale:

6 A

Tipo di tensione di alimentazione:

AC/DC

Classe di funzionamento:

gG

Frequenza d'esercizio nominale:

42...62 Hz

Fusibili cilindrici tipo gG; A.C.R. (Alta capacità di Rottura) Corrente nominale: 6 A. Senza segnalatore. 10,3 x 38 mm. Tensione: 500 Vac Potere d\\'interruzione 100kA