pagina iniziale

LEGRAND - LEG013095 FUSIBILI CILIND.-AM ACR 10,3X38-0,50A S/ - 013095

BTICINO
copiacopia
LEGRAND - LEG013095 FUSIBILI CILIND.-AM ACR 10,3X38-0,50A S/

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Misura - 10×38 mm

  • Corrente nominale - 0.5 A

  • Tipo di tensione di alimentazione - AC/DC

  • Classe di funzionamento - aM

  • Frequenza d'esercizio nominale - 42...62 Hz

Confezione

  • 10 PZ

EAN

3414971539419

Codice prodotto

LEG013095

Cod. produttore

013095

Produttore

BTI

Misura:

10×38 mm

Corrente nominale:

0.5 A

Tipo di tensione di alimentazione:

AC/DC

Classe di funzionamento:

aM

Frequenza d'esercizio nominale:

42...62 Hz

Fusibili cilindrici tipo aM; A.C.R. (Alta capacità di Rottura) Corrente nominale: 0,50 A. Senza percussore 10.3 x 38 mm Tensione: 500 Vac. Potere d\\'interruzione 100 kA