LEGRAND - LEG013025 FUSIBILI CILIND.-AM ACR 10,3X38-25A S/PE - 013025

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Misura - 10×38 mm
Corrente nominale - 25 A
Tipo di tensione di alimentazione - AC/DC
Classe di funzionamento - aM
Frequenza d'esercizio nominale - 42...62 Hz
Confezione
1 PZ
Classificazione green
EAN
3414971539396
Codice prodotto
LEG013025
Cod. produttore
013025
Produttore
BTI
Misura:
10×38 mm
Corrente nominale:
25 A
Tipo di tensione di alimentazione:
AC/DC
Classe di funzionamento:
aM
Frequenza d'esercizio nominale:
42...62 Hz
Fusibili cilindrici tipo aM; A.C.R. (Alta capacità di Rottura) Corrente nominale: 25 A. Senza percussore 10.3 x 38 mm Tensione: 400 Vac. Potere d\\'interruzione 100 kA


