LEGRAND - LEG012004 FUSIBILI CILIND.-AM 8,5X31,5- 4A S/PERC. - 012004

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Misura - 8x32 mm
Corrente nominale - 4 A
Tipo di tensione di alimentazione - AC/DC
Classe di funzionamento - aM
Frequenza d'esercizio nominale - 42...62 Hz
Confezione
10 PZ
Classificazione green
EAN
3245060120047
Codice prodotto
LEG012004
Cod. produttore
012004
Produttore
BTI
Misura:
8x32 mm
Corrente nominale:
4 A
Tipo di tensione di alimentazione:
AC/DC
Classe di funzionamento:
aM
Frequenza d'esercizio nominale:
42...62 Hz
Fusibili cilindrici tipo aM; Corrente nominale: 4 A. Senza percussore 8,5 x 31,5 mm. Tensione: 400 Vac. Potere d\\'interruzione 20kA