pagina iniziale

LEGRAND - LEG011112 DLP-A COPERCHIO LARGHEZZA 130 MM - 011112

BTICINO
copiacopia
LEGRAND - LEG011112 DLP-A COPERCHIO LARGHEZZA 130 MM

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Larghezza - 130 mm

  • Lunghezza - 2000 mm

  • Materiale - Alluminio

  • Colore - Alluminio

  • Tipologia - Liscio

Confezione

  • 8 M

EAN

3245060111120

Codice prodotto

LEG011112

Cod. produttore

011112

Produttore

BTI

Larghezza:

130 mm

Lunghezza:

2000 mm

Materiale:

Alluminio

Colore:

Alluminio

Tipologia:

Liscio

Tipo di montaggio delle parti superiori:

Interno

Senza alogeni:

sì

Montaggio della copertura:

Fissabile a scatto

Qualità del materiale:

Altro

Protezione della superficie:

Anodizzato

Trattamento antibatterico:

no

Film protettivo:

sì

Temperatura di impiego:

15...60 °C

coperchio per canale portapparecchi in alluminio 150 x 65mm larghezza 130mm

Un prodotto LEGRAND

Scopri la serie LEGRAND