pagina iniziale

LEGRAND - LEG010732 DLP-DERIVAZIONE PIANA X CANALE ALTEZZA 5 - 010732

BTICINO
copiacopia
LEGRAND - LEG010732 DLP-DERIVAZIONE PIANA X CANALE ALTEZZA 5

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Larghezza - 150 mm

  • Profondità - 50 mm

  • Colore - Bianco

  • Larghezza della derivazione - 105 mm

  • Numero di parti superiori - 0

Confezione

  • 10 PZ

EAN

3245060107321

Codice prodotto

LEG010732

Cod. produttore

010732

Produttore

BTI

Larghezza:

150 mm

Profondità:

50 mm

Colore:

Bianco

Larghezza della derivazione:

105 mm

Numero di parti superiori:

0

Materiale:

Plastica

Simmetrico:

Tipologia:

Altro

Senza alogeni:

Qualità del materiale:

Altro

Trattamento antibatterico:

no

Protezione della superficie:

Non trattato

Numero RAL:

9003

Film protettivo:

no

Resistenza agli urti:

IK07

Con connettore del canale:

no

Foro per montaggio nel pavimento:

no

Tipo di montaggio delle parti superiori:

Esteso

Con fermacavo:

no

Grado di protezione (IP):

IP40

Temperatura di impiego:

-5...60 °C

canale portapparecchi - Derivazione piana a T Altezza 50mm bianco Ral 9010

Un prodotto LEGRAND

Scopri la serie LEGRAND