pagina iniziale

LEGRAND - LEG005838 C/CT IND.3P 500V 10X38 - 005838

BTICINO
copiacopia
LEGRAND - LEG005838 C/CT IND.3P 500V 10X38

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Per dimensione del fusibile - 10×38 mm

  • Tipo di montaggio - Guida DIN

  • Tensione nominale - 500 V

  • Numero di poli - 3

  • Conduttore neutro a connessione - no

Confezione

  • 1 PZ

Impronta di carbonio del prodotto

7 Kg CO₂-eq

Stima Sonepar

EAN

3414971403154

Codice prodotto

LEG005838

Cod. produttore

005838

Produttore

BTI

Per dimensione del fusibile:

10×38 mm

Tipo di montaggio:

Guida DIN

Tensione nominale:

500 V

Numero di poli:

3

Conduttore neutro a connessione:

no

Visualizzazione ottica dei difetti:

no

Bloccabile:

sì

Grado di protezione (IP):

IP20

Portafusibili tripolare per fusibili cilindrici 10,3 x 38 mm tipo aM o gG. N moduli da 17,5 mm: 3