pagina iniziale

LEGRAND - LEG005826 C/CT IND.2P 400V 8,5X31,5 - 005826

BTICINO
copiacopia
LEGRAND - LEG005826 C/CT IND.2P 400V 8,5X31,5

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Per dimensione del fusibile - Altro

  • Tipo di montaggio - Guida DIN

  • Tensione nominale - 400 V

  • Numero di poli - 2

  • Conduttore neutro a connessione - sì

Confezione

  • 5 PZ

Impronta di carbonio del prodotto

4 Kg CO₂-eq

Stima Sonepar

EAN

3414971403109

Codice prodotto

LEG005826

Cod. produttore

005826

Produttore

BTI

Per dimensione del fusibile:

Altro

Tipo di montaggio:

Guida DIN

Tensione nominale:

400 V

Numero di poli:

2

Conduttore neutro a connessione:

sì

Visualizzazione ottica dei difetti:

no

Bloccabile:

sì

Grado di protezione (IP):

IP20

Portafusibili bipolare per fusibili cilindrici 8,5 x 31,5 mm tipo aM o gG. N moduli da 17,5 mm: 2