pagina iniziale

LEGRAND - LEG005810 C/CT DOM.1P 250V 10A - 005810

BTICINO
copiacopia
LEGRAND - LEG005810 C/CT DOM.1P 250V 10A

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Per dimensione del fusibile - Altro

  • Tipo di montaggio - Guida DIN

  • Tensione nominale - 250 V

  • Numero di poli - 1

  • Conduttore neutro a connessione - no

Confezione

  • 10 PZ

Impronta di carbonio del prodotto

3 Kg CO₂-eq

Stima Sonepar

EAN

3245060058104

Codice prodotto

LEG005810

Cod. produttore

005810

Produttore

BTI

Per dimensione del fusibile:

Altro

Tipo di montaggio:

Guida DIN

Tensione nominale:

250 V

Numero di poli:

1

Conduttore neutro a connessione:

no

Grado di protezione (IP):

IP20

Portafusibili unipolare per fusibili cilindrici 8,5 x 23 mm. N moduli da 17,5 mm: 1