pagina iniziale

LEGRAND - LEG005802 C/CT EQUIPEMENT 1P+N 250V 5X20 - 005802

BTICINO
copiacopia
LEGRAND - LEG005802 C/CT EQUIPEMENT 1P+N 250V 5X20

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tensione nominale - 250 V

  • Tipo di montaggio - Guida DIN

  • Per dimensione del fusibile - Altro

  • Numero di poli - 1

  • Conduttore neutro a connessione -

Confezione

  • 5 PZ

Classificazione green

Classificazione green

EAN

3245060058029

Codice prodotto

LEG005802

Cod. produttore

005802

Produttore

BTI

Tensione nominale:

250 V

Tipo di montaggio:

Guida DIN

Per dimensione del fusibile:

Altro

Numero di poli:

1

Conduttore neutro a connessione:

Grado di protezione (IP):

IP20

Portafusibili unipolare + neutro per fusibili cilindrici miniatura 5 x 20 mm. N moduli da 17,5 mm: 1