pagina iniziale

LEGRAND - LEG004825 MORSETTIERE-MORSETTIERA UNIVESALE 16 FOR - 004825

BTICINO
copiacopia
LEGRAND - LEG004825 MORSETTIERE-MORSETTIERA UNIVESALE 16 FOR

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Numero di poli - 1

  • Tipo di collegamento - Avvitare

  • Larghezza - 141 mm

Confezione

  • 10 PZ

EAN

3414971729988

Codice prodotto

LEG004825

Cod. produttore

004825

Produttore

BTI

Numero di poli:

1

Tipo di collegamento:

Avvitare

Larghezza:

141 mm

Morsettiere universali su supporto. Partenze 16. Arrivo 1. Lunghezza 141 mm. Fornite per l\\'impiego (viti aperte) 100 A maxi - 400 Vac con arrivi 25 mmq 80 A maxi - 400 V c. c. con arrivi 16 mmq. Si fissano principalmente su barrette 12 x 12 mm. Fornitecon sigle Duplix (con indicazione di fase, neutro e terra)