pagina iniziale

LEGRAND - LEG003710 INTERRUTTORE ORARIO DIGITALE 1CH SETT 1M - 003710

BTICINO
copiacopia
LEGRAND - LEG003710 INTERRUTTORE ORARIO DIGITALE 1CH SETT 1M

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Numero di canali - 1

  • Tensione di alimentazione - 230...230 V

  • Programma 24 h - sì

  • Tipo di montaggio - Guida DIN

  • Programma settimanale - sì

Confezione

  • 1 PZ

EAN

3414970955814

Codice prodotto

LEG003710

Cod. produttore

003710

Produttore

BTI

Numero di canali:

1

Tensione di alimentazione:

230...230 V

Programma 24 h:

sì

Tipo di montaggio:

Guida DIN

Programma settimanale:

sì

Tempo di commutazione minimo canale 1:

1 s

Tipo di tensione (tensione di alimentazione):

AC

Riserva di marcia in ore:

26280

Frequenza della tensione di alimentazione:

50...60 Hz

Riserva di marcia in anni:

3

Scostamento giornaliero orologio:

1 s

Guida di testo nel display:

sì

Programma 60 min:

no

Programma annuale:

no

Programma vacanze:

no

Programma d'impulsi:

no

Programma ciclo:

no

Programma astronomico:

no

Programma casuale:

no

Contatore di funzionamento:

no

Con sincronizzazione di rete:

no

Controllato al quarzo:

sì

Radiocontrollato:

no

Esecuzione del contatto:

Contatto normalmente aperto (NO)

Numero di spazi di memoria:

28

Cambio automatico ora estiva/invernale:

sì

Comando manuale:

sì

Ingresso del tasto esterno:

no

Preselezione del circuito:

sì

Corrente di commutazione nominale a 250 V AC:

16 A

Contatto di commutazione a potenziale zero:

sì

Grado di protezione (IP):

IP20

Numero moduli DIN:

1

Larghezza:

17.8 mm

Altezza:

83 mm

Profondità:

54.1 mm

Interruttore orario settimanale MIDIREX con 1 contatto NO con riserva di carica - 28 programmi - 1 modulo DIN