LEGRAND - LEG003545 KNX-GATEWAY IP CON ROUTER - 003545

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Sistema bus EIB / KNX - sì
Bus system KNX radio - no
Sistema bus radio - no
Sistema bus LON - no
Sistema bus Powernet - no
Confezione
1 PZ
EAN
3414972052412
Codice prodotto
LEG003545
Cod. produttore
003545
Produttore
BTI
Sistema bus EIB / KNX:
sì
Bus system KNX radio:
no
Sistema bus radio:
no
Sistema bus LON:
no
Sistema bus Powernet:
no
Altro sistema bus:
Nessuno
Radiofrequenza bidirezionale:
no
Modello:
Interfaccia Ethernet
Metodo di montaggio:
Guida DIN
Larghezza in numero di moduli:
2
Sicura antismontaggio:
no
Con indicazione LED:
sì
Aggiornabile:
no
Tensione di esercizio:
29...29 V
Tipo di tensione:
DC
Protocollo:
TCP / IP
Dipende dal provider / operatore:
no
Visualizzazione:
sì
Web Server:
no
Interfaccia radio:
no
Interfaccia infrarossi (IR):
no
Grado di protezione (IP):
IP20


