LEGRAND - LEG002678 KNX-CONTROLLER MULTIAPPLI ON/OFF 20 USCI - 002678

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di montaggio - AMD
Sistema bus EIB/KNX - sì
Numero max. di uscite di commutazione - 20
Altri sistemi bus - Senza
Corrente nominale - 16 A
Confezione
1 PZ
EAN
3414972052368
Codice prodotto
LEG002678
Cod. produttore
002678
Produttore
BTI
Tipo di montaggio:
AMD
Sistema bus EIB/KNX:
sì
Numero max. di uscite di commutazione:
20
Altri sistemi bus:
Senza
Corrente nominale:
16 A
Sistema bus radio KNX:
no
Sistema bus radio:
no
Sistema bus LON:
no
Sistema bus Powernet:
no
Radio bidirezionale:
no
Comando locale/manuale:
sì
Carico C:
sì
Numero moduli DIN:
10
Max. corrente di commutazione:
16 A
Numero di ingressi digitali:
0
Con indicatore a LED:
sì
Accoppiamento bus incluso:
sì
Max. potenza di interruzione:
3500 W
Tensione d'esercizio nominale:
21...30 V
Varie fasi collegabili:
sì
Grado di protezione (IP):
IP20
Modulo bus rimovibile:
no
Possibilità di ampliamento modulare:
no