pagina iniziale

LEGRAND - LEG002676 KNX-CONTROLLER MULTIAPPLI ON/OFF 16 USCI - 002676

BTICINO
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di montaggio - AMD

  • Sistema bus EIB/KNX - sì

  • Numero max. di uscite di commutazione - 16

  • Altri sistemi bus - Senza

  • Corrente nominale - 16 A

Confezione

  • 1 PZ

EAN

3414972052344

Codice prodotto

LEG002676

Cod. produttore

002676

Produttore

BTI

Tipo di montaggio:

AMD

Sistema bus EIB/KNX:

sì

Numero max. di uscite di commutazione:

16

Altri sistemi bus:

Senza

Corrente nominale:

16 A

Sistema bus radio KNX:

no

Sistema bus radio:

no

Sistema bus LON:

no

Sistema bus Powernet:

no

Radio bidirezionale:

no

Comando locale/manuale:

sì

Carico C:

sì

Numero moduli DIN:

10

Max. corrente di commutazione:

16 A

Numero di ingressi digitali:

0

Con indicatore a LED:

sì

Accoppiamento bus incluso:

sì

Max. potenza di interruzione:

3500 W

Varie fasi collegabili:

sì

Grado di protezione (IP):

IP20

Modulo bus rimovibile:

no

Possibilità di ampliamento modulare:

no

Controller multi-applicazione all-in-one\' dotato di 16 uscite in grado di realizzare molteplici funzioni tra cui:- Controllo luci ON-OFF.- Controllo di tapparelle e tende- Controllo di prese comandate- controllo di ventilconvettori con valvole a 2 e 3 puntiAdatto per la gestione di carichi resistivi, capacitivi, induttivi e lampade fluorescenti con diverse funzioni. Canali di ingresso indipendenti operanti come interfaccia universale con le seguenti funzioni: ingresso interruttore/pulsante, controllo dimmer, controllo di tapparelle/veneziane, invio valore, controllo scenari, contatore per impulsi di conteggio. Ogni uscita può essere comandata tramitedispositivi tradizionali elettromeccanici o dispositivi KNXConfigurazione tramite sw ETS. Connessione albus tramite connettore KNX rosso-nero. Tensione di alimentazione SELV 29V d.c da bus KNX (< 10mA). Installazione su guida DIN. Dimensioni: 10 moduli DIN.