pagina iniziale

LEGRAND - LEG002668 KNX-DIMMER 1-10V 10 CANALI - 002668

BTICINO
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Sistema bus EIB/KNX - sì

  • Tipologia - Attuatore dimmer

  • Tipo di montaggio - AMD

  • Altri sistemi bus - Senza

  • Numero di uscite - 10

Confezione

  • 1 PZ

EAN

3414972052283

Codice prodotto

LEG002668

Cod. produttore

002668

Produttore

BTI

Sistema bus EIB/KNX:

sì

Tipologia:

Attuatore dimmer

Tipo di montaggio:

AMD

Altri sistemi bus:

Senza

Numero di uscite:

10

Sistema bus radio KNX:

no

Sistema bus radio:

no

Sistema bus LON:

no

Sistema bus Powernet:

no

Accoppiamento bus incluso:

sì

Comando locale/manuale:

sì

Radio bidirezionale:

no

Numero moduli DIN:

10

Tipo di carico:

Universale

Modulo bus rimovibile:

no

Ingresso stazione secondaria:

no

Con indicatore a LED:

sì

Elemento di potenza supplementare utilizzabile:

no

Funzionamento in parallelo possibile:

no

Grado di protezione (IP):

IP20

Compatibile con Casambi:

no

Dimmer KNX 1-10V a 10 canali per la gestione di lampade interfacciate tramite reattori 1-10V. Il dispositivo è inoltre dotato di 10 contatti da 16A ognuno per la commutazione di carichi luce. Ogni uscita può essere gestita tramite pulsante a bordo.Principali funzioni:- Scelta della modalità di funzionamento normale/timer- Configurazione del comportamento in caso di ricezione di comandi di ON/dimmerizzazione- Configurazione di valori di dimmerizzazione predefiniti- Conteggio ore di funzionamentoTutte le funzioni possono essere utilizzate separatamente o insieme.In caso di mancanza e ritorno del BUS è possibile configurare con ETS il comportamento di tutte le uscite.Connessione al bus tramite connettore KNX rosso-nero. Tensione di alimentazione SELV 29V d.c da bus KNX. Installazione su guida DIN.Dimensioni: 10 moduli DIN.