LEGRAND - LEG002654 KNX DIMMER UNIVERSALE 2X300W - 002654

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Sistema bus EIB/KNX - no
Tipologia - Modulo di comando
Tipo di montaggio - Altro
Altri sistemi bus - Altro
Numero di uscite - 4
Confezione
1 PZ
Impronta di carbonio del prodotto
30 Kg CO₂-eq
EAN
3245060026547
Codice prodotto
LEG002654
Cod. produttore
002654
Produttore
BTI
Sistema bus EIB/KNX:
no
Tipologia:
Modulo di comando
Tipo di montaggio:
Altro
Altri sistemi bus:
Altro
Numero di uscite:
4
Sistema bus radio KNX:
no
Sistema bus radio:
no
Sistema bus LON:
no
Sistema bus Powernet:
no
Potenza d'uscita:
0...300 W
Accoppiamento bus incluso:
sì
Comando locale/manuale:
sì
Radio bidirezionale:
no
Numero moduli DIN:
3
Tipo di carico:
Universale
Modulo bus rimovibile:
no
Ingresso stazione secondaria:
no
Con indicatore a LED:
sì
Intervallo di tensione:
100...240 V
Max. corrente di comando:
200 mA
Funzionamento in parallelo possibile:
no
Frequenza:
50...60 Hz
Grado di protezione (IP):
IP20
Compatibile con Casambi:
no