LEF LIGHTING SRL - LEFTX400230 T.M. ISOL. 400VA 0.230.400V / 0.230VAC - TX400230

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tensione primaria 1 - 230...400 V
Tensione secondaria 1 - 0...230 V
Eseguito come trasformatore di sicurezza - no
Potenza apparente nominale - 400 VA
Grado di protezione (IP) - IP00
Confezione
1 PZ
EAN
8054521534546
Codice prodotto
LEFTX400230
Cod. produttore
TX400230
Produttore
LEF
Tensione primaria 1:
230...400 V
Tensione secondaria 1:
0...230 V
Eseguito come trasformatore di sicurezza:
no
Potenza apparente nominale:
400 VA
Grado di protezione (IP):
IP00
Eseguito come trasformatore di separazione:
sì
Tensione primaria 2:
0...0 V
Tensione secondaria 2:
0...0 V
Eseguito come trasformatore a risparmio energetico:
no
Adatto per installazione in serie:
sì
Tensione primaria 10:
0...0 V
Tensione primaria 3:
0...0 V
Resistente a corto circuito:
no
Tensione primaria 4:
0...0 V
Larghezza:
120 mm
Tensione primaria 5:
0...0 V
Tensione primaria 9:
0...0 V
Tensione secondaria 3:
0...0 V
Profondità:
95 mm
Tensione primaria 6:
0...0 V
Altezza:
108 mm
Tensione primaria 7:
0...0 V
Adatto per montaggio su scheda:
no
Tensione primaria 8:
0...0 V
Tensione secondaria 8:
0...0 V
Nucleo anulare:
no
Materiale del conduttore:
Rame
Tensione secondaria 4:
0...0 V
Tensione secondaria 5:
0...0 V
Tensione secondaria 6:
0...0 V
Tensione secondaria 7:
0...0 V
Tensione secondaria 9:
0...0 V
Tensione secondaria 10:
0...0 V
Classe del materiale isolante secondo IEC 85:
F
Tensione di corto circuito relativa Uk:
5.7 %
Potenza:
320 W


