pagina iniziale

LEF LIGHTING SRL - LEFTX230FN-14 TRASF.MONOFASE 14KVA 0.230/0.230 50/60HZ - TX230FN-14

LEF LIGHTING SRL
copiacopia
LEF LIGHTING SRL - LEFTX230FN-14 TRASF.MONOFASE 14KVA 0.230/0.230 50/60HZ

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tensione primaria 1 - 230...230 V

  • Tensione secondaria 1 - 230...230 V

  • Eseguito come trasformatore di sicurezza - no

  • Potenza apparente nominale - 14000 VA

  • Grado di protezione (IP) - IP00

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8054521539589

Codice prodotto

LEFTX230FN-14

Cod. produttore

TX230FN-14

Produttore

LEF

Tensione primaria 1:

230...230 V

Tensione secondaria 1:

230...230 V

Eseguito come trasformatore di sicurezza:

no

Potenza apparente nominale:

14000 VA

Grado di protezione (IP):

IP00

Eseguito come trasformatore di separazione:

Tensione primaria 2:

0...0 V

Tensione secondaria 2:

0...0 V

Eseguito come trasformatore a risparmio energetico:

no

Adatto per installazione in serie:

Tensione primaria 10:

0...0 V

Tensione primaria 3:

0...0 V

Resistente a corto circuito:

no

Tensione primaria 4:

0...0 V

Larghezza:

320 mm

Tensione primaria 5:

0...0 V

Tensione primaria 9:

0...0 V

Tensione secondaria 3:

0...0 V

Profondità:

260 mm

Tensione primaria 6:

0...0 V

Altezza:

450 mm

Tensione primaria 7:

0...0 V

Adatto per montaggio su scheda:

no

Tensione primaria 8:

0...0 V

Tensione secondaria 8:

0...0 V

Nucleo anulare:

no

Materiale del conduttore:

Alluminio

Tensione secondaria 4:

0...0 V

Tensione secondaria 5:

0...0 V

Tensione secondaria 6:

0...0 V

Tensione secondaria 7:

0...0 V

Tensione secondaria 9:

0...0 V

Tensione secondaria 10:

0...0 V

Classe del materiale isolante secondo IEC 85:

F

Potenza:

11200 W

Trasformatore monofase 14KVA 0.230/0.230 50/60HZ di isolamento servizio Wall Box/e-Mobility